BTW3G ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット) 37032667

 

BTW3G ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット) 37032667
BTW3G ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット) 37032667

ゴム付ベルトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁くわえられる管径(Φmm)10A~80A注文コード37032667品番BTW3G
参考基準価格(税別)¥10,940販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。

くわえられる管径(Φmm)10A~80Aくわえられる呼び寸法17~89トラスコ品番322-2535全長(mm)300質量(g)600ベルト幅(mm)31ベルト長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする