スーパーツール
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全長(mm)
300
250
300
350
450
600
900
外径(mm)
(くわえられる管)8~55
(くわえられる管)6~45
(くわえられる管)8~55
(くわえられる管)10~65
(くわえられる管)15~80
(くわえられる管)20~90
(くわえられる管)38~125
呼び寸法
(くわえられる管)15~40A
(くわえられる管)15~32A
(くわえられる管)15~40A
(くわえられる管)15~50A
(くわえられる管)15~65A
(くわえられる管)15~80A
(くわえられる管)25~100A
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37033236
品番
AP-300N
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途
ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
呼び寸法
(くわえられる管)15~40A
外径(mm)
(くわえられる管)8~55
全長(mm)
300
質量(kg)
0.7
トラスコ品番
178-1588