スーパーツール
ツバ出し・カッターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
37034234
品番
THS406R
参考基準価格(税別)
¥49,010
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)
フレキ管専用カッター(TC105NF)
専用プラスチックケース
用途
水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2