スーパーツール
塩ビ管連結工具 パイラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)
114
89
114
140
165
216
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37034392
品番
A4
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途
塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
適合パイプ外径(Φmm)
114
全長(mm)
550
横幅(mm)
236
全高(mm)
460
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
178-1804