TCB502 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール 37034663

ベアリング装備チューブカッター

(32件のレビュー)
切断能力パイプ(mm)(外径)16~60(最大肉厚)6
内容量1個注文コード37034663品番TCB502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,940販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス管から銅管までスカット!

用途
ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
切断能力(mm)パイプ(外径)16~60(最大肉厚)6全長(mm)230~296質量(g)990適合替刃TCBC502トラスコ品番327-8042
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195501
2024-08-30
用途: 細霧配管のステンレス管のカット
不動産業

ベアリング付きのせいか軽い力で簡単に切断できました。

対象商品 : 35195526
2023-10-15
用途: 農業用パイプ切
農・林・水産業

パイプ切を探していましたら、安くてよく切れて、安全です。

対象商品 : 35195526
2023-05-17
用途: 軽作業
その他業種

手摺のパイプカットに使いました。とても綺麗に切れました?

1が参考にしています
対象商品 : 35195526
2021-10-30
用途: 主に金属パイプの切断作業
製造業

これまではTC105を使用していたのだが、素材により最初のアタリが螺旋(0.5㎜くらいずれる)になることがあり、今回ベアリング入りのTCB107を購入した。ベアリングの有無でこれほどまでに変わるのかというくらいまでに作業効率は改善した。イレクターパイプのような表面が柔らかい素材も全くずれることなくキレイに切断出来た。

4が参考にしています
対象商品 : 35195501
2021-06-07
用途: エアコンパイプ作成

コンパクトで大きいパイプまで使えてとても便利です。

対象商品 : 35195517
2020-08-18
用途: 配管敷設工事に

初めて使用しましたが力も要らず簡単に切断できました。6回ほど使用しましたが切れ味の耐久力はどれくらいなのか未確認です。替刃もあるので良いと思います。

対象商品 : 35195517
2020-06-03
用途: SUSをカットする為

切り味も最高でとても使いやすく大事に使わせていただきます

1が参考にしています
対象商品 : 35195517
2020-09-04
用途: アルミパイプの切断
その他業種

細かく刻んでも滑らかによく切れます。
替刃が入ってると安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする