曜日別特売
CG1YB20-75Z CG Series(CG1YB20) SMC 37034707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YB20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37034707品番CG1YB20-75Z
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする