トップ工業
ボイド管ラチェット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
37034986
品番
VR-450
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ラチェット機構を採用しています。
先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
用途
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。
トラスコ品番
322-2845
全長(mm)
690
質量(kg)
3
奥行(mm)
450
適合管
管径/150mm以下、長さ/660以下