曜日別特売
DX80 モールカッタDX80 室本鉄工 37035126

モールカッタDX80

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード37035126品番DX80
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。
ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。

用途
ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
ワゴンモール、配線ダクトの切断。
切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035126
2023-08-18
用途: 配線ダクト切断時
サービス業

本来モールカッタのため、配線ダクトの切れ味は最低です。切れが悪いため切断面が斜めになってしまいます。配線ダクトの切断にはダクト専用品が良いようです。

対象商品 : 37035126
2020-04-01
用途: 盤組立
製造業

簡単にきれいに切断できます。
ただ、慣れていないせいか、切断の最後で手が痛いです。

対象商品 : 37035126
2016-03-15
用途: モールやモールカバーの切断
製造業

・商品の特徴
80mm幅までの大きな幅のモールを切断することができる。
最大三段階のラッチ構成を有しており、モール部材を容易に切断できる。
金属製の刃物をモールド部材で覆う構成で、軸部材は欽定で拘束されている構成。
モールの切断能力は秀でている。
・商品の課題, 問題
全体的に彩色の低い水色で塗装されているが、キズや塗装ムラが目立つ。
刃物の刃先でない部分は平滑でなく、凹凸やメッキムラが目立つ。
「MADE IN JAPAN」の打刻があり、日本製ということに期待をしていたが外観の品質は低い。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 37035126
2014-08-05
用途: 配線保護

現状にて十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする