530-11 ダイヤスプレーロングピストル フルプラ 37037436

ダイヤスプレーロングピストル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード37037436品番530-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。

容量(mL)500トラスコ品番295-0308レッド質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※60℃以上のお湯・塗料は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037411
2024-07-10
用途: 油の塗布
製造業

加工油を入れ使用しています。油を使用しても問題なく
重宝しています。色々なメーカーを使いましたがこちらは
耐久性も良いと思います。

2020-12-06
用途: お店、トイレやカウンター越しの消毒
農・林・水産業

中の吸引口をホース状にして、ビー玉をつければ傾けた時の液が、吸いやすいと思います。

対象商品 : 37037436
2017-09-06
用途: 洗浄液をかける時に使用

使い勝手は良いが、耐久性が全くない。
高さ70cmのテーブルから落ちたら、
ノズルが粉々になってしまった。
消耗品なんでしょうかね・・・

対象商品 : 37037436
2014-11-07
用途: ガラスフィルム施工時
soushin

ノズルが少し長いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする