SKR.EPL2M グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーション 37037725

グリス用ホース(SKR・EPL用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番324-9379
内容量1本注文コード37037725品番SKR.EPL2M
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5長さ(m)2.0質量(kg)1.0トラスコ品番324-9379材質内面:NBRゴム 外面:NBRゴム/PVC系 金具:炭素鋼(SUM23)長さ(mm)2000接続口径両端口金:G1/4×G1/4材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037786
2018-03-28
用途: 重機のメンテナンス。
有限会社東企画建設業・工事業

購入の際に注意をしなかったのが悪いのですがジョイント部分がオスーオスなのでそのまま使えず、今、返還のジョイントを探しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする