蝶プラ工業
ポリスチレンパーツケース デスコ(透明フタ付タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)
180
186
786
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038023
品番
690526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
質量(g)
180
トラスコ品番
321-4907
容量(mL)
602
色
クリア
高さ(mm)
56
材質(本体)
ポリスチレン
奥行(mm)
106
仕切数(個)
1
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
95
有効内寸法・高さ(mm)
51