スリーボンド
嫌気性封着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(50g)
注文コード
37040525
品番
1314
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途
ねじボルトの固定。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
仕様
嫌気性、取り外し不可・固定タイプ
トラスコ品番
214-7513
質量(g)
66
種類
中高強度
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
緑
粘度(mPa・s[cP])
250[250]
主成分
ポリメタクリル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状