※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YT20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
130
注文コード
37040623
品番
CG1YT20-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,880
この商品は
ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード