※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(3.8L)
1缶(3.8L)
1缶(3.6L)
色
灰
灰
緑
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.8L)
注文コード
37042607
品番
96261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
高機能エポキシ樹脂です。
用途
歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。
色
灰
トラスコ品番
290-1285
質量(kg)
6.1
主成分
高機能エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8L
特性
耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
塗布面積(cm
2
)
4.7(1回塗り)
硬化時間
12時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性