35449 LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044445

 

35449 LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044445
35449 LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044445

LOCTITE ガスケットリムーバー7200

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード37044445品番35449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。
塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。

用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37044445
2021-01-27
用途: 接着に失敗した部品を分解した後の清浄化など

化学変化を起こしたロックタイト接着剤残渣の除去等に効果的であり優れた商品と思われます。

対象商品 : 37044445
2021-01-19
用途: ガスケット剥がし
ペンション スクルージサービス業

他社を寄せ付けない商品です。値段に納得の商品です。

対象商品 : 37044445
2016-04-13
用途: オイルポンプの取り外し

液ガスでガッチリ固着したオイルポンプの取り外しに使用しました。
軽く吹き付けてプラハンで軽くたたいたところ、あっさりと外れました。
こちらの商品を使用する前は、ヒートガンで炙ってもビクともしなかったので助かりました。
取りあえず一番高いのを選びましたが、高いだけのことはあります。
次はバルブに固着したカチカチのカーボンに効くかどうか試したいと思います。

対象商品 : 37044445
2015-10-26
用途: LOCTITE515液体パッキンの剥離
製造業

フランジ面に塗布したLOCTITE515の接着がきつく、ヘラで隙間を叩いてもびくともしませんでしたが、が明日ケットリムーバー7200を塗布して、数分おいた後、ヘラで叩くと、何回か叩くだけで、接着面が思っていた以上に簡単にはがれました。
購入してよかったです♪もう少し、価格が安価であればなおいいのですが。。価格面だけが、少し残念ですが、良品です。

対象商品 : 37044445
2014-10-19
用途: 機械修理

非常に役にたった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする