95551 フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044804

 

95551 フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044804
95551 フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37044804

フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(5.5kg)注文コード37044804品番95551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
耐薬品性があります。
耐熱温度は1090℃です。

用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。特性耐薬品、耐熱硬化時間(時間)(25℃)1~2トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする