曜日別特売
TB4550DS 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド 37044865

TB4550DS 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド 37044865
TB4550DS 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド 37044865
TB4550DS 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド 37044865
TB4550DS 水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド 37044865

水速硬化ウレタン補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)150(テープ)
内容量1セット注文コード37044865品番TB4550DS
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。

用途
導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)150(テープ)基材ウレタンポリマー・ガラス繊維仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセットトラスコ品番309-0540質量(g)210寸法(cm)5.0×150(テープ)可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用質量(g/セット)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする