ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
セメダイン
水中エポキシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1kg)
注文コード
37044917
品番
AP-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
湿潤面や水中でも使える高粘度タイプです。
パテ状なので、たれません。
収縮が少なく凸凹面に充填接着し、パテとして使用可能です。
熱、水、薬品に強く耐久性に優れています。
用途
下水道、水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
ぬれた場所および水中での金属、コンクリート、レンガ、木材の充填接着。
成分
エポキシ樹脂
トラスコ品番
330-9606
色
灰
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
約50
硬化時間(時間)
24(at23℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
耐熱、耐水、耐薬品、耐久性
毒劇区分
劇物
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
水中エポキシ セメダイン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ