NOKクリューバー
クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
37047421
品番
PR8852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。
耐荷重性、耐水性に優れています。
用途
軸受・ボルトのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト・ねじの摺動部。
トラスコ品番
328-2775
色
白
質量(g)
299
使用温度範囲
-15~150℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性