曜日別特売
KLUEBER L402N クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー 37047464

クリューバー 食品機械用潤滑剤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード37047464品番KLUEBER L402N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。淡黄色トラスコ品番324-1467質量(g)373使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H H1主成分植物系油脂動粘度(mm2/s)36(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047464
2021-07-21
用途: 機器のメンテナンスに使用
製造業

ノズルがもともと付いているタイプなので取りはすしの手間がない。ノズル紛失が無いのがありがたい。

対象商品 : 37047464
2020-10-06
用途: 機械のメンテナンス。
岩永機工その他業種

食品機械にも気にせず使えるので、大変気に入っています。

対象商品 : 37047464
2019-10-12
用途: 厨房機器等のメンテナンス作業

特にないですね。
延長ノズルも付いていますし
しいて言うなら、値段が安くなればありがたいです。

対象商品 : 37047464
2017-07-12
用途: ゴム製シール材内面に塗布
その他業種

ゴム製シール材の内面に塗布しwetな状態で初期摩耗が改善の目的で購入。食品機械に安心して使用できるのが有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする