曜日別特売
HVG-50 TUBE HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 37048986

HVG 高真空用グリース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50g)注文コード37048986品番HVG-50 TUBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。

ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 細胞培養
教育・研究機関

培養細胞を加湿機能のないインキュベーター内で培養する際に、本製品を細胞培養ディッシュフタの淵に塗って密封しています。細胞毒性も見られません。

対象商品 : 37048986
2021-10-28
用途: 高真空用オーリングの取付作業
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

以前から使用しており、リーク等の心配が全く無く、安心して使用できるが、残念ながらかなり高価だと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 37048986
2020-02-29
用途: 塗装作業時、
智越商事株式会社卸売・小売業

商品が届きましたが、なぜパッケージが違うのでしょうか

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37048986
2014-07-21
用途: 真空部の保護
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

普通に良好です。
これまでは信越化学の製品を使用していましたが、廃番となったのでしょうか?
値段が気になります。

MonotaROからの回答

お探しの商品はこちらでしょうか?
http://www.monotaro.com/g/00018493/
ご確認、ご検討のほどよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする