S-4 スパッタ付着防止剤 スパノン タセト 37049126

スパッタ付着防止剤 スパノン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4kg)
内容量1本(4kg)注文コード37049126品番S-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。

用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛トラスコ品番293-0587質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-21
用途: 軟綱のアーク溶接

用途: 溶接時のスパッタ付着防止用(軟鋼、高張力鋼用)。
って、書いてあったら、まさかステンレス用が届くとは思わないよね!?
対象鋼材には確かにステンレスとは書いてありましたが!!
下まで見てねーし!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社の情報誤記でございました。正しくはステンレス鋼・メッキ用となります。誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させていただきます。

対象商品 : 37049126
2013-10-14
用途: アーク溶接
ヒサノブトレーディング

商品期待どおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする