曜日別特売
F-330E 450 磁粉探傷剤ジキチェック タセト 37049862

F-330E 450 磁粉探傷剤ジキチェック タセト 37049862
F-330E 450 磁粉探傷剤ジキチェック タセト 37049862

磁粉探傷剤ジキチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37049862品番F-330E 450
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。
蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。
磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。
ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。

用途
磁粉探傷試験用。
種別蛍光磁粉濃緑色トラスコ品番293-0668質量(g)407粒径(μm)平均5.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする