曜日別特売
CG3BN25-45F CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25) SMC 37051193

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)45
45
25
15
50
75
60
55
100
90
125
150
200
250
300
10
40
180
174
175
170
270
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード37051193品番CG3BN25-45F
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじストローク(mm)45磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする