曜日別特売
CG3BN25-180 CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25) SMC 37051333

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)180
180
15
10
45
60
100
125
150
174
175
170
270
25
50
40
75
55
90
200
250
300
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード37051333品番CG3BN25-180
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)180磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする