共同技研化学
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(48巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37051341
品番
241B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐候性、保持力に優れています。
基材強度が強く、耐熱性があります。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途
配線カバー。
金属銘板固定。
フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
特殊発泡体
粘着力
8.4N/10mm
特性
耐候
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
322-6859
質量(g)
103
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ