共同技研化学
KGK 不織布基材両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(48巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37051366
品番
201-20X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。
工業用途に幅広く適用できます。
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途
幅広い用途にご使用していただいている定番品
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
主な用途
一般用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
324-8836
質量(g)
114
粘着力(N/10mm)
6.4
主なワーク
パーツ