※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN25)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
250
250
25
15
50
45
75
60
55
100
90
125
150
200
300
10
40
180
174
175
170
270
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37051385
品番
CG3BN25-250F
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード