曜日別特売
35 MC 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム) 37052723

3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)注文コード37052723品番35 MC
参考基準価格(税別)¥1,243販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭用、小巻タイプです。
鉛フリータイプです。
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
手で切断可能。

用途
電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。
通信・LANケーブルの識別。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)6.09テープ厚さ(mm)0.177基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系粘着力2.2N/10mm使用温度範囲(℃)0~105主な用途電気絶縁用規格UL仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37052723
2020-10-05
用途: 色分け管理
株式会社中島製作所

部品の見える化のために利用。 欲を言えば、テープ幅のバリエーションが欲しいところ。。
3.5.8.10mmなど細いテープが欲しかった。

対象商品 : 37052723
2018-03-09
用途: 電気コードの被覆補修、識別
ナザレデンタルサービス製造業

安い物を使うと後でべとべとになるのが嫌で、3Mブランドに期待して購入してみましたが、届いたものを見て小さいのに驚きました。サイズをよく見ると12.7mm×6.09mなので、モノタロウブランド(1.9mm×10m)と比べて面積当たりの価格は10倍になるので、耐久性に10倍の期待をしています。

2が参考にしています
対象商品 : 37052723
2016-10-21
用途: 二輪の配線に使用
田辺工業高校

私のオートバイは旧いもので配線の修復には色の多いテープが必要です。そんな時に便利です。太いものがあっても良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする