曜日別特売
DUCT-09 スコッチ 強力多用途補修テープ(ダクトシールテープ) 3M(スリーエム) 37053581

スコッチ 強力多用途補修テープ(ダクトシールテープ)

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード37053581品番DUCT-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。

用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)粘着剤特殊ゴム系粘着剤粘着力4.4N/25mm、1.76N/10mm使用温度範囲(℃)5~50トラスコ品番245-9078質量(g)125主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)40.2特性耐水粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ・包装時
松山ラボ自動車・二輪車・自転車関連業

・思ったより接着力が強く、値段も手ごろです。何に付けても便利に使用しています。

2025-03-13
用途: 掃除機のホース補修

掃除機のホースの割れ、サンダルの補修をするのに使える。

対象商品 : 37057027
2024-08-23
用途: 水道配管保温
その他業種

粘着力が強く接着面同士がくっつかないように注意して使えば使いやすい。

対象商品 : 37057027
2024-04-30
用途: 薄くて使いやすい

カーカバーの縫い目の補修に使用。
薄くてバリバリ感がなく貼りやすく、ぴったりとくっついてるのがわかる。
単なる布ガムテープだと劣化したのり部分が硬化しぼろぼろになるがこれは大丈夫そう?

1が参考にしています
対象商品 : 37053581
2024-07-28
用途: プラスティック部品を固定するために
サービス業

用途によっては、強力に接着できると思いますが、今回は私の目的では、効果は差ほどでした。
商品はいいものです。

対象商品 : 37053581
2024-03-19
用途: 防水シート補修
建設業・工事業

粘着力も強く丈夫な印象で良いテープですが、手で切るとガムテープのように綺麗に切れません。ナイフか、はさみで切る必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 37057027
2023-09-03
用途: 草刈り作業ご苦労様です(^^ゞ
農・林・水産業

モノタロさんは忙しいのでいつものように定型文回答なのです。
補修テープでブルーシートを鍛えるのも農家なら誰もが通る道ですが
経年劣化で補修テープがはがれるのもこれもまた勉強です。
“ブルーシート専用の補修テープ”や厚いブルーシートもモノタロウ
で売ってはおりますが引きずりの刑には負けると思われます。
可能ならば“シート上の草を除けてから引っ張る”も検討されては。
掲載は微妙ですけど草刈りって聞いて。(^^)/wwwww

1が参考にしています
対象商品 : 07168734
2023-11-28
用途: 浴室等窓ガラスの結露防止シートの接着補助に

長さがあってお徳用です。必要な長さに切って粘着場所が表になるように三つ折りします。すると、接着面が裏表2か所になりますので、しっかり1度に貼れます。丈夫なのではさみで切ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする