DB-AEL75 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056704

DB-AEL75 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056704
DB-AEL75 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056704

排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番254-5179
内容量1個注文コード37056704品番DB-AEL75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。

用途
トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
適合管径(Φmm)75質量(g)370仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シートトラスコ品番254-5179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 排水管の防音

昔の建物のパイプスペース内排水音の低減に使用しました。
塩ビ管の中に響く音の低減には有効です。
十分な効果を得るには各種防音材の使用が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする