6277-6.3 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059127

カウンターシンク先端角90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)6.3
先端径(mm)1.5
シャンク径(mm)5
全長(mm)45
内容量1本注文コード37059127品番6277-6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
機械作業でも手作業でも使用可能です。

用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃径(Φmm)6.3全長(mm)45シャンク径(mm)5先端角(°)90刃先角度(°)90仕様3枚刃、ノンコーティングトラスコ品番288-5441質量(g)7先端径(mm)1.5切刃形状その他

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370591276277-6.306162904No.6277 6.36277-6.3 カウンターシンク イリックス 06162904カウンターシンクイリックス1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする