ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
イリックス
カウンターシンク先端角90°
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12.4
10.4
12.4
16.5
20.5
25.0
37.0
6.3
8.3
先端径(mm)
2.8
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.8
1.5
2.0
シャンク径(mm)
8
6
8
10
12
5
全長(mm)
56
50
56
60
63
67
90
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37059267
品番
6277TG-12.4
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途
被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
刃径(Φmm)
12.4
全長(mm)
56
シャンク径(mm)
8
先端角(°)
90
面取角度
90°
刃先角度(°)
90
仕様
3枚刃
トラスコ品番
288-5310
質量(g)
23
先端径(mm)
2.8
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
マタドールスレンダーヤスリ
アルゴファイルジャパン
税込
¥
659
¥
599
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
カウンターシンク先端角90° イリックス
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
37059294
2024-03-05
用途:
面取り
メーカー品なので、間違い無い品物です。
次回も購入します。
参考になった
対象商品 :
37059285
2023-10-02
用途:
タップ前の面取り
ビビりもなし、大きい音もせずスムーズに加工出来ました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ