曜日別特売
SB BLA 100X5 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 37059872

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード37059872品番SB BLA 100X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)

用途
建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
ブラックテープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8基材プラスチックフィルム粘着剤ゴム系使用場所屋内用トラスコ品番001-1371摘要平面用質量(g)500砥粒種類鉱物粒子粘着力(N/10mm)9.2質量(g/m2)800引張強度(N/10mm)114耐久性(年)約2~2.5:通路、階段(2000~3000人/日)使用時の目安
関連資料:使用方法

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
この動画は、5が参考にしています。
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、8が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37059872SB BLA 100X502340527SB BLA 100X5SB BLA 100X5 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 02340527セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)1巻
5,698
税込6,268
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37059136
2022-04-01
用途: 視認性・防滑性・施工性の全てが◎
株式会社渡邉金属製造業

屋外階段のステップ(踏しろの端にある、滑り止め)がはずれてしまい、補修の必要があったので施工しました。
対応面は、コンクリート面に防滑性の骨材?を練り込んだ塗装。
プライマーは同社のEC1368NTを、ハケ塗りで施工しました。養生→ハケで塗布(ハケのさきはすぐに固まってしまい、ヘラで伸ばすような感じで施工)→ひといきついて、そのまま貼り付け、圧着(ゴムハンマーで叩きまくる)で、今のところ剥がれや浮きは出ていません。(プライマの使用手順では吹き付け施工が推奨されていましたが、どうにかなりました。)
10cm幅のものを、ステップ面に5cm、ステップ面の壁面?に折り曲げるようにして5cm施工しました。
結果、もとついていたアルミの滑り止めよりも、防滑性も視認性も高まりました。
ほぼ1本施工し終わって、プライマーは半分より少し多いくらいのこっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 02340527
2022-07-08
用途: ラフタークレーンステップ塗装後に貼り付け
株式会社 光建機自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応に満足しています。滑り止めがもう少し荒目でも良いかなと思います。

対象商品 : 02340527
2020-09-17
用途: 工場作業
製造業

長さが切れるので便利です。
テ-プも強力で良かったです。

対象商品 : 02340527
2020-02-08
用途: 重機の昇り降り時のすべり止めテープとして

粘着力も良く、スリップ止めには大変いい商品です。価格もそれなりなので長く持ってほしいですね。

対象商品 : 02340545
2018-02-26
用途: 安全管理

価格が頻繁にかわるのが難点。
商品はリピートが多いので安定した価格を希望です

対象商品 : 02340536
2017-10-05
用途: マンション階段の段差識別・滑り止め
サービス業

素人でも貼りやすく、しっかりついて、剥がれにくそう。

1が参考にしています
対象商品 : 02340545
2015-10-23
用途: ボートや車のステップ
サービス業

ボートの甲板に貼っています。対応年数などはまだ判りません

対象商品 : 02340527
2016-04-01
用途: 屋外階段の滑り止め

雨の日にコンクリ製の階段が滑りやすいということで、滑り止めを探していました。
多くの人の使う階段ですので、段差が生ぜず、しっかり固定できる本品を求めました。
評判はよく、クレームはありません。
助かっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする