BS1268 回転ブレード ノガ 37059906

回転ブレード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37059906品番BS1268
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PVDコーティング

軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37059906
2025-11-06
用途: バリ取り
サービス業

エアガン(東京マルイのL96やVSR等のエアシリンダーに使えます)のステンレス製エアシリンダー内に残っているプレス後のバリを除去し、ピストンのエアシールのニトリルゴムリングが損傷しない様にする為に買いました。
別売のツール付属のサーメット?の刃でもよかったのですが、ステン硬くて粘りも強いのでこのコーティング刃を買い足して使いましたが、サクサク削れて短時間でキレイに処理出来ました。
バリ自体0.2~0.3mm程度ありましたが、ヤスリではだいぶしんどいしキレイな内壁部分まで余計なキズを付けてしまう可能性が高いので、この工具を使えば簡単に除去できて、刃の先端がボール状に丸くツルツルなので、周囲をキズ付ける心配もありませんし、別売のツールに装着して使うとクルクルと首振りするのでアールの部分も均等に処理出きるからおすすめです………まあメーカーが推奨していない様な変な使い方をすれば別でしょうが、そんな人はかなりの少数派でしょう。

対象商品 : 37059906
2020-06-08
用途: キリ穴のバリ取り

他社のバリ取りツールに刃先のみ交換して使いました。よく切れています。

対象商品 : 37059906
2017-05-11
用途: 機械制作

円の直径に関係なく引っかかることなくスムースに回る。面取りも力加減で削りたいだけ削れる。一気に仕上げるよりも2回に分けて使う方がキレイに仕上がるように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする