NOGAねじ補正器(TRUSCO)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37060186 品番 NS2055
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじ長さ(mm)17〜38(11/16〜1 1/2inch) 用途左ネジも可能。 トラスコ品番112-7403 質量(g)553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-31
用途:
機械のメンテナンス
三波工業株式会社 様 (製造業)

ISOネジやユニファイネジの修正に使用するため急遽購入したが、ネジ山の角度が55°のマイナーネジの補正器だった為使い物にならなかった。製品説明説明にはネジ山角度については一切記載されておらず、適用ネジサイズと左ネジも適用可の記載のみであり、不親切である。事前に問い合わせなかった自分にも落ち度はあるが、、、安くないので無念です。
製品自体は使用していないので評価できません。

10人が参考にしています
対象商品:
37060204
2014-02-15
用途:
照明器具取付のねじ掃除

それなりにねじが改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする