No.3362 危険表示用布粘着テープ スリオンテック 37061552

 

No.3362 危険表示用布粘着テープ スリオンテック 37061552
No.3362 危険表示用布粘着テープ スリオンテック 37061552

危険表示用布粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)60
内容量1巻注文コード37061552品番No.3362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
屋内用。
危険警告。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)25SS(黄/黒)厚さ(mm)0.26基材ポリエチレンラミネート布仕様手で切断可能トラスコ品番351-8655質量(g)480引張強度78N/10mmテープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061534
2014-10-14
用途: 屋外の地面に貼る
株式会社エッジ・エンタープライズ

太すぎるかなと思いましたが、貼ってみると意外とちょうど良く、貼りつき方もしっかりとしていました。価格がもう少し安ければ言ううことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする