10262 テープ付プチプチ袋 #40L 川上産業 37063275

テープ付プチプチ袋 #40L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
幅(mm)180
内容量1袋(100枚)注文コード37063275品番10262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。

用途
引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
材質ポリエチレン幅(mm)180高さ(mm)280空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層トラスコ品番352-9665質量(g)910番手#40L質量(g/枚)9.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする