川上産業
テープ付プチプチ袋 #40L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
幅(mm)
320
180
320
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
37063293
品番
10261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途
引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
320
高さ(mm)
280
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
トラスコ品番
352-9657
質量(g)
1610
番手
#40L
質量(g/枚)
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。