MZJ-4 チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」 酒井化学工業 37063573

チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)240
内容量1袋(100枚)注文コード37063573品番MZJ-4
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

各種包装・保管に適しています。
チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。
中身が見えて小物の分類に便利です。

用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04幅(mm)240高さ(mm)340(チャック下)見出し枠なしトラスコ品番000-8303透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100質量(g/枚)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37063476
2020-10-02
用途: 食品入れ
その他業種

手ごろなサイズで助かりました。
グループで使い、みんな喜んでいました。

対象商品 : 37063537
2018-07-20
用途: 部品梱包

特に問題なく、使えています。材質についても問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする