曜日別特売
ILP-500 インチラップ業務用6本入り 大化工業 37065621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インチラップ業務用6本入り

(1件のレビュー)
幅(mm)500
内容量1箱(6巻)注文コード37065621品番ILP-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。

幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18透明紙管内径(inch)1トラスコ品番120-5480質量(kg)24.8/巻質量(g/本)2480再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065621
2015-06-18
用途: 商品の搬送前の積み上げ保管に使用

価格はわりと安価だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする