1008-TNK Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売 37065637

Tスロットナット 貫通品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M8×1.25
T溝幅10mm
内容量1個注文コード37065637品番1008-TNK
参考基準価格(税別)¥447販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。

用途
T溝テーブルにボルトを固定します。
適合ボルト径M8×1.25トラスコ品番355-4902質量(g)20T溝幅10mm材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする