※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大化工業
タピレンコアレスラップ 17μ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
幅(mm)
500
300
500
長さ(m)
300
500
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
37065786
品番
CL17-500-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
17
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
290-5167
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
14.4
タイプ
無紙管タイプ
引張強度(kgs/cm
2
)
509