大化工業
タピレンストレッチフィルム(スーパー130)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
37065804
品番
SUP12-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
焼却してもダイオキシンが発生しません。
紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
幅(mm)
500
長さ(m)
400
厚さ(μm)
12
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
335-8933
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.2
タイプ
無紙管タイプ
質量(g/本)
2200