曜日別特売
MLT2S-CP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066145

MLT2S-CP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066145
MLT2S-CP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066145

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)幅×長さ(mm)4.3×201幅(mm)4.3注文コード37066145品番MLT2S-CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

長さ(mm)201最大結束径(Φmm)51シルバートラスコ品番252-1709質量(g)223仕様RoHS対応材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.3厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538質量(g/本)2.34規格品UL規格品引張強度(N)890適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT質量(g/袋)223幅×長さ(mm)4.3×201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066145
2017-02-28
用途: フェンスの結束
農・林・水産業

面取りがしてあるそうです。安全でとても使いやすく、また購入したいと思います。

対象商品 : 49028761
2016-04-15
用途: 機械の補修
有限会社北部衛生社

純正部品で頼むと1本が10本分の値段だったのでこれにしました。インシュロックの代わりとしても使えそうです。

対象商品 : 37066145
2016-03-25
用途: 農業用パイプの結束
農業生産法人合同会社マルカ農・林・水産業

作業が早く十分な結束力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする