T100F-C スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T100F-C スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066653
T100F-C スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066653

スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅×長さ(mm)25.4×30480
内容量1巻注文コード37066653品番T100F-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。

用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。幅×長さ(mm)25.4×30480仕様UL規格品(UL94HB)トラスコ品番731-5597質量(g)5000最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8使用条件屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする