曜日別特売
9045-B-300 防錆スコヤ BAHCO(バーコ) 37067064

防錆スコヤ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)(棹)300
呼び寸法(mm)300
内容量1個注文コード37067064品番9045-B-300
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。

用途直角の測定・検査。長さ(mm)(棹)300台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付トラスコ品番354-1975質量(g)225呼び寸法(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067021
2023-10-18
用途: 加工作業
松本工業建設業・工事業

非常に気にいってますが、目盛りがすぐ消える。改善してほしい。

対象商品 : 37067082
2020-06-12
用途: DIYでの金属加工時のけがきで使用

しっかりしていて、非常に品質が良く買って本当に良かったです。

対象商品 : 37067021
2015-11-08
用途: ケガキ作業時

これで白(金属素地)の物があれば、揃えて持っていたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37067021
2015-03-28
用途: ケガキ作業

目盛りの線が太いので、精密な作業にはあまり向きませんが、手頃な大きさで取り回しがよく使いやすいです。ストッパーの幅が丁度10mmなのも直感的に分かりやすいので作業がはかどります。もう少し大きい物も購入したいと思います。目盛りの線が細ければこの価格でも満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする