PANDUIT(パンドウイット)
テフゼル結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(1000本)
1袋(50本)
1袋(250本)
1袋
長さ(mm)
188
102
203
188
295
292
371
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
37067116
品番
PLT2S-C76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
色
アクアブルー
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.4
仕様
屋外用
トラスコ品番
252-2055
材質
テフゼル(フッ素系樹脂)
質量(g)
233
使用温度範囲(℃)
-59~170
規格
UL規格品
質量(g/本)
2.2
引張強度(N)
222
質量(g/袋)
233
幅×長さ(mm)
4.8×188
特性
耐候、難燃、耐薬品、耐紫外線