曜日別特売
APV-4A アルミピンバイス SK(新潟精機) 37067292

アルミピンバイス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用寸法4.00~4.50mm
内容量1本注文コード37067292品番APV-4A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。

用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業使用寸法4.00~4.50mm質量(g)30全長(mm)91トラスコ品番354-2564RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【HOWTO】ピンバイスの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067256
2016-06-07
用途: 検査
有限会社幸総業

大変良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする