※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
アルミピンバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用寸法
6.50~7.00mm
0.50~1.00mm
1.00~1.50mm
1.50~2.00mm
2.00~2.50mm
2.50~3.00mm
3.00~3.50mm
3.50~4.00mm
4.00~4.50mm
4.50~5.00mm
5.00~5.50mm
5.50~6.00mm
6.00~6.50mm
6.50~7.00mm
7.00~7.50mm
7.50~8.00mm
8.00~8.50mm
8.50~9.00mm
9.00~9.50mm
9.50~10.00mm
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37067387
品番
APV-6B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途
ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類
ピンバイス
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
使用寸法
6.50~7.00mm
質量(g)
30
全長(mm)
91
トラスコ品番
354-2611
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【HOWTO】ピンバイスの使い方
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった